Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMS Handsender plus 2031130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Handsender plus 2031130
WMS Handsender plus 2031130
Artikel-Nr.:
     3517K-53863060
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2031130
EAN/GTIN:
     4251317206555
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
funk handsender

WMS Handsender plus 2031130

Handsender zur drahtlosen Bedienung von bis zu 10 WMS Empfängern auf einem Kanal. Der Handsender besitzt insgesamt 6 Kanäle. Bedienung eines Antriebs bzw. einer Leuchte oder einer ganzen Produktgruppe von bis zu 10 Aktoren des gleichen Produkttyps. Anzeige des Automatikzustandes über LED, Aufrufen und Speichern einer individuellen Komfortposition sowie Ein- und Ausschalten der Automatikfunktionen (z.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
50
Vorprogrammiert:
nein
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Funk
Signal-Frequenz:
2400 MHz
Mit Display:
nein
Lernfähig:
ja
Höhe:
130 mm
Breite:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,33*
€ 134,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,76*
€ 135,62*
Frei Haus
ab € 112,17*
€ 140,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,42*
€ 153,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.