| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53863060 Herst.-Nr.: 2031130 EAN/GTIN: 4251317206555 |
| |
|
| | |
| WMS Handsender plus 2031130 Handsender zur drahtlosen Bedienung von bis zu 10 WMS Empfängern auf einem Kanal. Der Handsender besitzt insgesamt 6 Kanäle. Bedienung eines Antriebs bzw. einer Leuchte oder einer ganzen Produktgruppe von bis zu 10 Aktoren des gleichen Produkttyps. Anzeige des Automatikzustandes über LED, Aufrufen und Speichern einer individuellen Komfortposition sowie Ein- und Ausschalten der Automatikfunktionen (z. Weitere Informationen: | | Max. Anzahl steuerbarer Geräte: | 50 | Vorprogrammiert: | nein | Drahtlos: | ja | Signalübertragung: | Funk | Signal-Frequenz: | 2400 MHz | Mit Display: | nein | Lernfähig: | ja | Höhe: | 130 mm | Breite: | 51 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,05* | € 136,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,85* | € 136,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,00* | € 141,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,22* | € 150,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|