Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC BL2 BPC 1541S-4/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-53962104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1272827
EAN/GTIN:
     4063151464257
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC BL2 BPC 1541S-4/64

Box-PC mit, Intel® Atom E3940 1.6 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..30 V
IO-Link Master:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit Festplatte:
ja
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, phönix box pc, box pc
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 869,82*
€ 934,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,97*
€ 934,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 875,54*
€ 940,43*
Frei Haus
ab € 876,35*
€ 943,89*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 903,72*
€ 973,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,45*
€ 1.112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,00*
€ 1.098,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,13*
€ 1.077,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,82*
€ 1.035,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,52*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix
1147737
ab € 262,00*
Zubehör
Phoenix
1147738
ab € 180,15*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 34,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.