Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box-PC BL2 BPC 1541S-4/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-53962104
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1272827
EAN/GTIN:
     4063151464257
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Box-PC BL2 BPC 1541S-4/64

Box-PC mit, Intel® Atom E3940 1.6 GHz, 1x DP++, 2x USB 3.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, ohne Betriebssytem und Anwender-Software: ohne Anwender-Software. (Bussystem:)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
12..30 V
IO-Link Master:
nein
Vorinstalliertes Betriebssystem:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit Festplatte:
ja
Mit Grafikkarte:
nein
Mit Diskettenlaufwerk:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, Industrie-PC, embedded pc
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 853,50*
€ 927,50*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,66*
€ 928,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 857,91*
€ 938,98*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 865,62*
€ 948,38*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 879,72*
€ 957,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,98*
€ 1.117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,39*
€ 1.110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,82*
€ 1.092,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,64*
€ 1.068,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,91*
€ 1.020,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1147464
ab € 36,59*
Zubehör
Phoenix
1147655
ab € 22,76*
Zubehör
Phoenix
1147737
ab € 246,23*
Zubehör
Phoenix
1147738
ab € 169,64*
Zubehör
Phoenix
1147739
ab € 31,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2404774
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.