Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau 24V DC TFTcolor XV-152-D6-57TVR-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-53965733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150527
EAN/GTIN:
     7640130097117
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC

Bedientableau 24V DC TFTcolor XV-152-D6-57TVR-10

Bedientableau, XV-152, Sortiment: XV150 5,7"
, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
9,5 W
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrie panel pc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.012,04*
€ 1.116,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.021,47*
€ 1.117,77*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,66*
€ 1.125,72*
Frei Haus
ab € 1.045,43*
€ 1.144,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.089,27*
€ 1.190,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,78*
€ 1.328,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,67*
€ 1.312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,56*
€ 1.246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,19*
€ 1.224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,04*
€ 1.204,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
140392 LIC-OPT-2ND-LEVEL
ab € 237,24*
Zubehör
Eaton
140391 LIC-OPT-1ST-LEVEL
ab € 122,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.