Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XV-152-D6-57TVR-10 5.7z Res. VGA RS232 RS485 CAN 150527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0020249
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150527
EAN/GTIN:
     7640130097117
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
Bedientableau, XV-152, Sortiment: XV150 5,7, Funktion: HMI-PLC (PLC nachrüstbar), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Metall, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: nachrüstbar mit Art.-Nr. 142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, 1 x CANopen®/easyNet, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 9.5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig), Enclosure Type 4X (Indoor use only)
Weitere Suchbegriffe: industrie panel pc
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.019,88*
€ 1.111,01*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.020,19*
€ 1.111,98*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,90*
€ 1.119,78*
Frei Haus
ab € 1.044,01*
€ 1.138,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.089,62*
€ 1.183,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,98*
€ 1.323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,64*
€ 1.316,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,58*
€ 1.275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,44*
€ 1.245,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,19*
€ 1.214,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
140392 LIC-OPT-2ND-LEVEL
ab € 235,85*
Zubehör
Eaton
140391 LIC-OPT-1ST-LEVEL
ab € 122,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.