Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-55280660 Herst.-Nr.: XESB2011 EAN/GTIN: 3389110607987 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter S+Ö XESB2011 Hängetaster mit 600 VAC 10 A. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Ausführung: | aufsteckbar und integrierbar | Montageart: | Frontbefestigung | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,38* | € 17,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,42* | € 17,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,62* | € 18,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,10* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|