Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste 3 Stell. Q18WK3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3517K-55288699
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072309
EAN/GTIN:
     4015080723097
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flanschplatte
Hebelschalter
Kippschalter

Wahltaste 3 Stell. Q18WK3R

Wahltaste, Sortiment: RMQ16, Einzelgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, inkl. Verdrehschutz VS, 3 Stellungen, Farbe Knebelgriff: weiß, Schutzart: IP65, ohne Frontring, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Frontabmessung: Frontabmessung 18 x 18 mm, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,68*
€ 14,94*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,716*
€ 15,596*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,14*
€ 15,72*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,24*
€ 16,24*
10
Frei Haus
ab € 13,272*
€ 16,272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,596*
€ 18,55924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,796*
€ 17,60724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,716*
€ 15,13204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,88*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.