| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-56151139 Herst.-Nr.: 0092.0564 EAN/GTIN: 4012799925644 |
| |
|
| | |
| Siphon für WS 320/470 u. WR310/410 WS-SI Siphon 1 1/2 für Siebventilanschluss für zentrale Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470.Artikel: WS-SI 320/470, Material: Polypropylen (PP), Gewicht: 0,22 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Siphon-Durchmesser: 1 1/2 x DN 50, Breite: 220 mm, Höhe: 325 mm, Tiefe: 400 mm, Breite mit Verpackung: 220 mm, Höhe mit Verpackung: 52 mm, Tiefe mit Verpackung: 400 mm, Geeignet für Produkte: WS 320. Weitere Informationen: | | Material Trichter: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 325 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,33* | € 20,27* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,43* | € 20,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,66* | € 20,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,06* | € 21,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,55* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|