| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-56151643 Herst.-Nr.: 0059.0983 EAN/GTIN: 4012799599838 |
| |
|
| | |
| Lüftungsrohrbogen wärmegedämmt MT-B125 90/45 90°-Lüftungsrohrbogen teilbar in zwei 45°-Lüftungsrohrbögen durch einfaches Auseinandersägen. Mittels Lüftungsrohrverbinder MT-V bzw. Lüftungsrohrübergang MT-Ü zu montieren.Artikel: MT-B125 90/45, Volumenstrom: 200 m3/h / empfohlen, Material Innenwand: Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht, Material Mantelrohr: Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,34 kg, Nennweite: 125 mm, Innendurchmesser: 125 mm, Außendurchmesser: 160 mm, Breite: 247 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 160 mm, Breite mit Verpackung: 247 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm, Wandstärke: 15 mm, Fördermitteltemperatur: -40 °C bis 95 °C, Umgebungstemperatur: -40 °C bis 95 °C, Wärmeleitzahl: 0,040 W/m*K bei 40 °C, Mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan): Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kanals: | Kunststoff | Nenndurchmesser Kanal: | 125 mm | Winkel des Bogens: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,15* | € 29,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 21,71* | € 29,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,34* | € 31,74* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,70* | € 32,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,68* | € 33,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|