| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0294113 Herst.-Nr.: 0059.0983 EAN/GTIN: 4012799599838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 90°-Lüftungsrohrbogen teilbar in zwei 45°-Lüftungsrohrbögen durch einfaches Auseinandersägen. Mittels Lüftungsrohrverbinder MT-V bzw. Lüftungsrohrübergang MT-Ü zu montieren.Artikel: MT-B125 90/45, Volumenstrom: 200 m3/h / empfohlen, Material Innenwand: Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht, Material Mantelrohr: Polyethylen (HDPE), Farbe: schwarz, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,34 kg, Nennweite: 125 mm, Innendurchmesser: 125 mm, Außendurchmesser: 160 mm, Breite: 247 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 160 mm, Breite mit Verpackung: 247 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 160 mm, Wandstärke: 15 mm, Fördermitteltemperatur: -40 °C bis 95 °C, Umgebungstemperatur: -40 °C bis 95 °C, Wärmeleitzahl: 0,040 W/m*K bei 40 °C, Mit Innenwand aus EA/EU (Polyurethan): Isolierender Polyolefin-Schaum, dampfdiffusionsdicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 21,99* | € 30,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,37* | € 30,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 22,55* | € 30,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 23,33* | € 31,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 23,66* | € 32,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|