Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 827026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 827026
Nageleisen 827026
Artikel-Nr.:
     3517K-56214624
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     827026
EAN/GTIN:
     7391408270212
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Schoko-Riegel

Nageleisen 827026

Dieses kleine und praktische Nageleisen der Größe 7,5-Zoll kann zum Herausziehen von kleinen Nägeln, Abnehmen von Leisten oder Öffnen von Dosen verwendet werden, drei verschiedene Nagelziehfunktionen, einfacher Zugriff dank dünner Ansatzflächen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Werkstoff:
Stahl
Länge:
190 mm
Mit gerader Schneide:
ja
Mit gebogener Schneide:
ja
Mit Spitze:
nein
Mit Klaue:
ja
Mit Kugelkopf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,62*
€ 8,64*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,67*
1
€ 3,90*
ab € 6,37*
€ 9,60*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.