Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 108 / 7,5", 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 827026
Nageleisen 827026
Artikel-Nr.:
     6922A-4996370
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     480299
EAN/GTIN:
     7391408270212
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Schoko-Riegel
Dieses kleine und praktische Nageleisen der Größe 7,5" kann zum Herausziehen von kleinen Nägeln, Abnehmen von Leisten oder Öffnen von Dosen verwendet werden. • Drei verschiedene Nagelziehfunktionen • Einfacher Zugriff, Dank dünner Ansatzflächen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweden
Gewicht:
77 kg
Farbe:
silber/rot
Abmessungen:
L: 190 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,47*
1
€ 5,46*
ab € 5,62*
€ 8,64*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,67*
1
€ 3,90*
ab € 6,37*
€ 9,60*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.