Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler 2800W,Kippsch.ws MHS-SM2800WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler 2800W,Kippsch.ws MHS-SM2800WT.100
Kompaktheizstrahler 2800W,Kippsch.ws MHS-SM2800WT.100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58057999
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     643001301
EAN/GTIN:
     4260005156669
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Hebelschalter
Kippschalter
heizstrahler elektrisch

Kompaktheizstrahler 2800W,Kippsch.ws MHS-SM2800WT.100

Energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche, Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite, EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100 % oder 50 %), inkl. Zubehör für Wand- und/oder Deckeninstallation, Temperatur Oberfläche: 400 °C, Temperatur Gehäuse: max. 80 °C, Filament-Temperatur: 1200-1300 °C, Farb-Temperatur: 1550-1650 K, max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
1400 W
Max. Heizleistung:
2800 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 653,07*
€ 744,81*
Frei Haus
ab € 658,07*
€ 751,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 698,68*
€ 789,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,81*
€ 886,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,57*
€ 870,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,07*
€ 805,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.