Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Allzwecksauger Profi uCleanLD1435PZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-58151984
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
017389
EAN/GTIN:
4011240017389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Allzwecksauger Profi uCleanLD1435PZ
Industriesauger der uClean-Serie. Der geräuschgedämmte Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung. Für die anspruchsvolle Nass- / Trocken-Profireinigung in Gebäuden (Betriebe, Lager...) und für Großflächen- und Maschinenreinigung. Ausgestattet mit PZ-Zubehör (Profi), das komplett am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für ein- und ausschalten (mit Sanftanlauf) und seitlicher Parkpositon für das Saugzubehör.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
35 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
nein
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
9,9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Kleingeräte
>
Reinigungs- und Bodenpflegegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bodensauger starmix
,
boden staubsauger
,
nasssauger 35l
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,06*
€ 480,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 411,42*
€ 508,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 423,11*
€ 519,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 424,74*
€ 521,60*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,73*
€ 522,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,62*
€ 605,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,42*
€ 600,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,42*
€ 489,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 26,93*
Zubehör
Bodendüse sw Zubehör GROBSCHMUTZ-BODENDÜSE36
Electrostar
416731
ab € 26,38*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,23*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,78*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 63,75*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,44*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,16*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,49*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör WASSEREINSATZ26
Electrostar
414485
ab € 10,11*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör WASSEREINSATZ37
Electrostar
414546
ab € 23,18*
Zubehör
Elektrowerkzeug-Ergänzungsset, 35-mm-System, 5-teilig.
Electrostar
063201
ab € 57,00*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
413228
ab € 33,57*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Profi-Allzwecksauger, Länge 1,75 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
411507
ab € 22,51*
Zubehör
Ersatz-Schaumstofffilter FSS 1200, für Allzwecksauger NSG uClean 1432 ST
Electrostar
413297
ab € 12,61*
Zubehör
Faltenfilter-Patrone, mit ca. 3600 cm² Cellulose-Filterfläche, für Profi-Sauger.
Electrostar
411729
ab € 25,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen