Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch 49mmD,175cm,gr 414256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch 49mmD,175cm,gr 414256
Schlauch 49mmD,175cm,gr 414256
Artikel-Nr.:
     3517K-58159021
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     414256
EAN/GTIN:
     4011240414256
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Schlauch 49mmD,175cm,gr 414256

Schlauch in Farbe Grau, inkl. Rohr-und Bajonettanschluss starr, Durchmesser: 49 mm, Länge: 1,75 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 22,21*
€ 30,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,94*
€ 31,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,00*
€ 31,13*
1
€ 3,90*
ab € 25,95*
€ 35,15*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 26,74*
€ 35,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
425658
ab € 5,71*
Zubehör
Electrostar
425689
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.