Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzwecksauger Nass/Trocken Flexo P-1420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzwecksauger Nass/Trocken Flexo P-1420
Allzwecksauger Nass/Trocken Flexo P-1420
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-58166023
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     110103
EAN/GTIN:
     4011240110103
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Allzwecksauger Nass/Trocken Flexo P-1420

Der Speziallist für den DIY-Bereich. Ideal für kleine Handwerks-Arbeiten sowie Anwendungen rund ums Haus, Werkstatt, Garage, Garten und Auto. Starke integriete Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Ableiten der Abluft beim Laubblasen im Garten oder bei Anwendungen mit Lackierpistoen. Ablagebereich im Kopf des Saugers. Aufnahme und Verstauung des gesamten Zubehörs, auch der Saufrohre, Press Clean - manuelle Filterabreinigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
75 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Behältervolumen:
25 l
Max. Unterdruck:
280 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
nein
Maschinengewicht:
12,2 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 151,15*
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 157,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.