Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstaubsauger Unlimited,Gen2,18V BSS825ALL ws/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handstaubsauger Unlimited,Gen2,18V BSS825ALL ws/rt
Handstaubsauger Unlimited,Gen2,18V BSS825ALL ws/rt
Artikel-Nr.:
     3517K-58166970
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS825ALL
EAN/GTIN:
     4242005293889
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Handstaubsauger Unlimited,Gen2,18V BSS825ALL ws/rt

Leistung AllFloor HighPower Düse: Eine Elektrodüse für die intensive Reinigung aller Bodenarten. Hartboden-Softdüse mit LED-Beleuchtung: elektrische Düse zur intensiven Reinigung ideal für empfindliche Hartböden wie Parkett oder Fliesen. TurboSpin Motor: Made in Germany . Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Max. Batterielaufzeit:
40 min
Grundfarbe:
weiß
Saugbürste:
Standard
Gewicht:
3,3 kg
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 439,92*
€ 549,40*
Frei Haus
ab € 501,71*
€ 620,14*
4 Tage
10
€ 1,00*
ab € 499,27*
€ 621,27*
Frei Haus
ab € 560,50*
€ 693,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,26*
€ 717,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,27*
€ 853,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,87*
€ 819,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,95*
€ 738,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,38*
€ 712,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.