Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58650152 Herst.-Nr.: TL6008 EAN/GTIN: 3045385781424 |
| |
|
| | |
| Toaster/Minofen TL 6008 sw/alu Schieberegler für Ofen- oder Toastbetrieb, elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 1 Toastschlitz (durch Abdeckhaube verschließbar für Ofenfunktion), Ofen (270x160x140 mm), elektronische Temperaturkontrolle (bis 232 °C), Backblech, Rost, herausnehmbares Krümelauffangblech, 4 Quarzheizelemente, wärmeisoliertes Gehäuse mit Aluminiumummantelung, Front- und Rückseite aus Edelstahl (schwarz lackiert) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Toaster/Mini-Ofen | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Anschlusswert: | 1300 W | Grundfarbe: | schwarz/alu matt | Brötchenröster: | nein | Brötchenaufsatz: | nein | Krümelschublade: | ja | Wärmeisolierung: | nein | Auftaustufe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 71,94* | € 87,14* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 75,18* | € 90,52* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 79,08* | € 96,42* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 79,62* | € 96,89* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,20* | € 100,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|