Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE Zauberstab 120W,2stufig,max10L 90120 M100Design ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESGE Zauberstab 120W,2stufig,max10L 90120 M100Design ws
ESGE Zauberstab 120W,2stufig,max10L 90120 M100Design ws
Artikel-Nr.:
     3517K-58658226
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     90120
EAN/GTIN:
     4011689901201
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab

ESGE Zauberstab 120W,2stufig,max10L 90120 M100Design ws

2 Leistungsstufen: 7.000/ 10.000 U/Min., 120W, max. Flüssigkeitsmenge 10L, Soft-Touch-Membran-Schalter, 1,65 m Kabel, KB-Zeit 5 Min., Aufsteck-Zentrierung, inkl. Multifunktionsmesser, Wandhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
120 W
Spannung:
220..240 V
Behälter:
ohne
Fassungsvermögen:
0 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
nein
Erweiterbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab esge, mixstab
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 61,82*
€ 76,11*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 62,21*
€ 76,14*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 62,21*
€ 76,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,13*
€ 82,28*
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 84,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.