Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Multi-Raclette Stein/Gussplatte RC 108 sw/eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi-Raclette Stein/Gussplatte RC 108 sw/eds
Multi-Raclette Stein/Gussplatte RC 108 sw/eds
Artikel-Nr.:
     3517K-58661835
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     63-10-00
EAN/GTIN:
     4011833303660
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Temperatur-Regler

Multi-Raclette Stein/Gussplatte RC 108 sw/eds

Das Multi-Raclette RC 108 eignet sich durch seine Größe perfekt für einen schönen Abend mit Freunden oder Familie. Auf der gesamten Grillfläche von 50 x 25 cm haben Sie genügend Platz um mit bis zu acht Personen gleichzeitig zu grillen. Die antihaftbeschichte Grillplatte aus Alu-Druckguss sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung womit Fleisch, Würstchen, Scampi, Fisch und Gemüse immer optimal gelingen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Beschichtung:
antihaft
Anschlusswert:
2000 W
Spannung:
230 V
Anzahl der Pfännchen:
8
Mit Thermostat:
ja
Crepes-Bereich:
nein
Grundfarbe:
schwarz/Edelstahl
Breite:
570 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 96,66*
€ 121,59*
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 126,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.