Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbecue-Tischgrill VG G20 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbecue-Tischgrill VG G20 sw
Barbecue-Tischgrill VG G20 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-58668289
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06-18-00
EAN/GTIN:
     4011833303301
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Barbecue-Tischgrill VG G20 sw

Der BBQ-Grill VG G20 ist ideal für Ihre Grillparty. Spontan einsatzbereit ohne lange Vorbereitungszeit gelingen leckere Steaks, Bratwürste, Fisch und Gemüse auf dem hochwertigen Grillrost immer optimal. Mit der stufenlosen Temperaturregelung behalten Sie immer die volle Kontrolle über Ihren Grill und können diese immer konstant halten oder variabel an das Grillgut anpassen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Länge:
390 mm
Breite:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steba elektrogrill, elektrogrill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,93*
€ 54,03*
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 55,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.