Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkissen Sofa HK 48 Cosy gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkissen Sofa HK 48 Cosy gr
Heizkissen Sofa HK 48 Cosy gr
Artikel-Nr.:
     3517K-58954515
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     275.01
EAN/GTIN:
     4211125275013
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen

Heizkissen Sofa HK 48 Cosy gr

Sofa Heizkissen, Bezug mit integr. Heizkissen, Maschinenwäsche bis 30 °C (Innenkissen nicht waschbar), atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, elektron. Temperaturregelung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Schnellheizung, BSS (Beurer Sicherheitssystem), abnehmbarer Schalter, Öko-Tex (die bei diesem Gerät eingesetzten Textilien erfüllen die hohen humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standards 100, wie durch das Forschungsinstitut Hohenstein nachgewiesen), Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkissen
Abschaltautomatik:
ja
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Anschlusswert:
100 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Grundfarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,39*
€ 48,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,82*
€ 48,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,01*
€ 51,26*
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 52,83*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.