Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 48 Cosy Sofa Heizkissen 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X923962
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     27501
EAN/GTIN:
     4211125275013
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
Dieses Kissen passt in jedes Wohnzimmer. Beidseitig nutzbar ist das stylische Wendekissen der Hingucker - und spendet dabei wohlige Wärme.
Features:
Wendekissen
Atmungsaktiv
Anschmiegsam und hautsympathisch
Schnellheizung
3 Temperaturstufen
Lieferumfang:
HK 48 + Innenkissen + Schalter + Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
netzbetrieben
Produkt-Art:
Heizkissen
Weitere Suchbegriffe: Beurer, HK 48 Cosy Sofa, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,39*
€ 48,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,82*
€ 48,50*
€ 5,00*
ab € 40,01*
€ 51,26*
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 52,83*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,55*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.