Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger puri Topia AHA APC-5000MA ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger puri Topia AHA APC-5000MA ws
Luftreiniger puri Topia AHA APC-5000MA ws
Produktbild Vorderseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-58965261
Hersteller:
     AHA puri Topia
Herst.-Nr.:
     APC-5000MA
EAN/GTIN:
     4270003280600
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Luftreiniger puri Topia AHA APC-5000MA ws

Keimfrei. Sauber. Sicher. puriTopia Luftentkeimer sorgen für pure Atemluft. Dank mehrfach patentierter Multi-Streamer-Plasma-Technologie (MSPT) entfernen sie sämtliche Schadstoffe, Viren, Bakterien sowie Schmutzpartikel aus der Luft und beugen einer erneuten Luftbelastung aktiv vor. So entsteht eine dauerhaft keimfreie, saubere und sichere Umgebung in öffentlichen Einrichtungen, Büros, Kulturbetrieben, Hotels, Restaurants und Einzelhandelsflächen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
85 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
165 m²
Luftumwälzung:
593 m³/h
Höhe:
1000 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
550 mm
Gewicht:
65 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.481,49*
€ 5.815,63*
Frei Haus
ab € 5.546,15*
€ 5.871,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.815,63*
€ 6.920,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.744,54*
€ 6.836,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.570,97*
€ 6.629,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.501,13*
€ 6.546,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.481,49*
€ 6.522,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.