| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59150859 Herst.-Nr.: VZS-VH EAN/GTIN: 4250939308043 |
|
|
| | |
| Seilabhängung f.Baureihe VH VZS-VH Seilabhängung zur Befestigung der Decken-Heizelemente der Baureihe VH mit einer Länge von rd. 1500mm. Das Gewicht beträgt rd. 0,13 kg. Ein Set besteht jeweils aus 4 x Basisteil für die Deckenmontage der Infrarotheizung, 4 x Befestigungsteil für das Seil, 4 x Seil und 4 x der Seilbefestigung mit seitlicher Seilausleitung zur einfachen Höhenverstellung. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Gewindeende | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Gewindeende | Art der Entriegelung: | sonstige | Kabellänge: | 1,5 m | Kabeldurchmesser: | 1,2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,92* | € 46,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 35,42* | € 46,65* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,40* | € 46,94* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,82* | € 47,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,04* | € 47,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|