| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2329838 Herst.-Nr.: VZS-VH EAN/GTIN: 4250939308043 |
|
|
| | |
| Seilabhängung zur Befestigung der Decken-Heizelemente der Baureihe VH mit einer Länge von rd. 1500mm. Das Gewicht beträgt rd. 0,13 kg. Ein Set besteht jeweils aus 4 x Basisteil für die Deckenmontage der Infrarotheizung, 4 x Befestigungsteil für das Seil, 4 x Seil und 4 x der Seilbefestigung mit seitlicher Seilausleitung zur einfachen Höhenverstellung. Die Deckenhalter am Gerätedeckel der Vitramo-Infrarotheizelemente der Baureihe VH sind serienmäßig mit vier M5-Gewinden ausgestattet, um die Seile am Deckenhalter befestigen zu können. Markieren Sie die Seilpositionen mit Hilfe der in der Verpackung den Heizelementen beigefügten Bohrschablone an der Decke (gestanztes Kreuz benutzen) und montieren Sie die Befestigungsteile für die Seile an der Decke. Die an Seilen von der Decke abgehängte Infrarotheizung eignet sich für den Einsatz z.B. bei Sichtbalkendecken, Wintergärten oder der Beheizung einzelner Arbeitsplätze. Die erzeugte Infrarot-Wärmestrahlung wird vom Heizelement in einem Wirkungsbereich abgestrahlt, der praktisch mit einer Halbkugel vergleichbar ist. Vitramo empfiehlt die Deckenmontage der Infrarotheizung, da so ein Strahlungsanteil von bis zu 80% erreicht wird. Farbe: Edelstahl, Oberflächenschutz: sonstige, Kabellänge: 1,5 m, Art der Entriegelung: sonstige, Zulässige Nutzlast: 64 kg, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: Gewindeende, Endbefestigung: mit Gewindeende, Kabeldurchmesser: 1,2 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vitramo GmbH | Produkt Typ: | VZS-VH |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,92* | € 46,21* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 35,42* | € 46,65* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,40* | € 46,94* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,82* | € 47,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,04* | € 47,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|