Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörset Frame Infrarot Paneel IR IRP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehörset Frame Infrarot Paneel IR IRP 300
Zubehörset Frame Infrarot Paneel IR IRP 300
Artikel-Nr.:
     3517K-59154692
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     5401224
EAN/GTIN:
     8590875034009
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Gerätedose Unterputz
Installationsdose

Zubehörset Frame Infrarot Paneel IR IRP 300

Zubehörset für IRP 300. Ermöglicht den Einbau in eine Rasterdecke
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Koppelbar:
nein
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Tiefe:
30 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,75*
€ 96,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,84*
€ 96,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.