Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 250m Tr. LZSH pipeguard33#98301069


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-59165989
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98301069
EAN/GTIN:
     5703466249666
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband 250m Tr. LZSH pipeguard33#98301069

DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware\n
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
33 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,8 mm
Breite:
13,6 mm
Länge:
250 m
Farbe:
grau
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
Frei Haus
ab € 14,0864*
€ 17,0964*
250
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 19,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 19,68*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 21,27*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 33,61*
€ 38,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 17,0964*
€ 20,34472
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,0864*
€ 16,76282
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 4.274,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.