Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEVI DEVIpipeguard 33 LZSH DEVI 98301069 33W/m LSZH Heizband hfr f.Rohrbegleith.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0885725
Hersteller:
     DEVI Heizmatten
Herst.-Nr.:
     98301069
EAN/GTIN:
     5703466249666
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
DEVIpipeguard LZSH ist ein halogenfreies, selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, Abmessungen: 13,6 x 5,8 mm, Meterware
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 14,0864*
€ 17,0964*
250
€ 5,95*
ab € 16,07*
€ 19,21*
Lager 4147
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 19,68*
21 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 21,27*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 33,61*
€ 38,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,68*
€ 23,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,46*
€ 23,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,79*
€ 21,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,11*
€ 20,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,10*
€ 16,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.