Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPP T-Stück VAZ-U 180 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPP T-Stück VAZ-U 180 D
EPP T-Stück VAZ-U 180 D
Artikel-Nr.:
     3517K-59168715
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010024162
EAN/GTIN:
     4024074846407
Suchbegriffe:
Flachkanal T-Stück
Flachkanal T-Verbindungsstück
T-Stück
flachkanal t stück

EPP T-Stück VAZ-U 180 D

Fassadendurchführung schwarz für Anschluss EPP-Rohr D 210/180 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kanals:
sonstige
Isolierstärke:
15 mm
Ausführungsform:
T-Stück
Ausführung umgekehrtes (negatives) T-Stück:
nein
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1:
180 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2:
180 mm
Anschluss 2:
Einschubende
Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 3:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,83*
€ 128,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 105,21*
€ 130,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,08*
€ 133,32*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,33*
€ 138,90*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,02*
€ 143,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.