| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9283555 Herst.-Nr.: VAZ-U180D210/180MM EAN/GTIN: 4024074846407 |
| |
|
| | |
| Fassadendurchführung schwarz für Anschluss EPP-Rohr D 210/180 mm Isoliert: true, Oberflächenschutz: sonstige, Anschluss 1: Einschubende, Anschluss 2: Einschubende, Werkstoff: sonstige, Isolierstärke: 15 mm, Winkel: 90 °, Ausführung umgekehrtes (negatives) T-Stück: false, Exzentrisch: false, Anschluss 3: Einschubende, Arbeitslänge Anschluss 1: 175 mm, Arbeitslänge Anschluss 2: 175 mm, Arbeitslänge Anschluss 3: 175 mm, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 1: 180 mm, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 2: 180 mm, Nenndurchmesser Kanal, Anschluss 3: 180 mm, mit vormontierter Dichtung: false, Ausführungsform: T-Stück, Nicht gepresst: false, Einstecklänge Anschluss 1: 60 mm, Einstecklänge Anschluss 2: 60 mm, Einstecklänge Anschluss 3: 60 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VAZ-U180D210/180MM | Ident Code: | 0010024162 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,83* | € 128,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 105,21* | € 130,81* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,08* | € 133,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,33* | € 138,90* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,02* | € 143,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|