Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieheizlüfter 3000W devitemp 103 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-59255745
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     69810554
EAN/GTIN:
     5703464010619
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter

Industrieheizlüfter 3000W devitemp 103 T

Industrie-Heizlüfter, 3 kW, 400 V mit Timer. Für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.Die Stromversorgung erfolgt über eine fest anmontierte 1,5 m lange Anschlußleitung H 07 RN-F4. Eingebautes stufenloses Thermostat 0 bis 40°C, Sicherheitsthermostat, VDE Zulassung, Farbe grau RAL 7004\n\n
Weitere Informationen:
Luftmenge:
650 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
3 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Rädern:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Zeitschalter:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 707,86*
€ 812,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 714,58*
€ 815,22*
Frei Haus
ab € 721,59*
€ 824,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,71*
€ 880,03*
€ 53,00*
ab € 840,03*
€ 949,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,04*
€ 966,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,24*
€ 949,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,93*
€ 910,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,09*
€ 883,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,86*
€ 842,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
69813509
ab € 2.040,69*
Ähnlich
Devi
69814515
ab € 2.595,74*
Ähnlich
Devi
69810562
ab € 697,58*
Ähnlich
Devi
69811537
ab € 855,17*
Ähnlich
Devi
69812543
ab € 1.016,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.