Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminhaube Straight,60cm KH 17402 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaminhaube Straight,60cm KH 17402 S
Kaminhaube Straight,60cm KH 17402 S
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-59988345
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KH17402S
EAN/GTIN:
     4040729174022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung

Kaminhaube Straight,60cm KH 17402 S

Straight Black, kopffrei, schwarzer Glasschirm, schwarzer Kaminschacht, Beleuchtung: LED (GU10) 2x 3 W, Aluminium-Fettfilter (spülmaschinengeeignet), Deckenschutzblech beigefügt, Gerätemaße (HxBxT): 945-1135x600x375 mm, Abstand Rückwand/Leuchte: 35 mm, Kabellänge mit Schutzkontaktstecker: 220 cm, Gewicht: 9,9 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
126 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,98*
€ 172,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 172,81*
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 180,01*
1 Tag
1
€ 45,00*
ab € 154,24*
€ 187,64*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 247,76*
€ 296,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.