Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkkopf REG FM FK 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkkopf REG FM FK 32
Funkkopf REG FM FK 32
Artikel-Nr.:
     3517K-61956926
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMFK32REG
EAN/GTIN:
     4011377087507
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

Funkkopf REG FM FK 32

REG-Gehäuse 2 TE Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkempfänger für Reiheneinbaumodule Betrieb mit Netzteil Art.-Nr.: NT 1220 REG VDC Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Integrierte Antenne Externe Antenne (Art.-Nr.: FM ANT) zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.
Weitere Informationen:
Im Gehäuse:
ja
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Tast-Betrieb:
nein
Montageart:
REG
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 62,16*
€ 78,43*
€ 5,95*
ab € 62,25*
€ 78,53*
€ 3,50*
ab € 63,79*
€ 80,14*
Frei Haus
ab € 64,04*
€ 80,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,01*
€ 82,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMANT
ab € 27,65*
Zubehör
Jung
FMWLANANT
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.