Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkkopf REG FM FK 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkkopf REG FM FK 32
Funkkopf REG FM FK 32
Artikel-Nr.:
     6012B-61956926
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMFK32REG
EAN/GTIN:
     4011377087507
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

Funkkopf REG FM FK 32

REG-Gehäuse 2 TE Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkempfänger für Reiheneinbaumodule Betrieb mit Netzteil Art.-Nr.: NT 1220 REG VDC Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Integrierte Antenne Externe Antenne (Art.-Nr.: FM ANT) zusätzlich anschließbar bei ungünstigen Einbaubedingungen, z.
Weitere Informationen:
Im Gehäuse:
ja
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Tast-Betrieb:
nein
Montageart:
REG
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,13*
€ 78,49*
€ 5,95*
ab € 62,22*
€ 78,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 80,56*
€ 3,50*
ab € 64,01*
€ 80,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,98*
€ 82,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
FMANT
ab € 27,78*
Zubehör
Jung
FMWLANANT
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.