Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender Smoove Uno A/M io Pure m.Rahmen 1811405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-62558792
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811405
EAN/GTIN:
     3660849534325
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung

Wandsender Smoove Uno A/M io Pure m.Rahmen 1811405

Steuergerät mit integriertem io-Funkempfänger für einen kabelgebundenen Antrieb (230 V AC). Dieser kann über die integrierten Tasten wie bei herkömmlichen Wandsendern bedient werden oder auch zentral über einen Funkwand- bzw. Funkhandsender. Darüber hinaus ist der Antrieb nun auch in das Smart-Home-System TaHoma einbindbar - mit Nutzung aller Funkvorteile wie z.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,33*
€ 102,78*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,64*
€ 103,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,45*
€ 105,31*
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 106,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,78*
€ 113,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.