Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811405 Smoove Uno A/M io Pure+Somfy Rahmen Pure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0393826
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811405
EAN/GTIN:
     4040515209907
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Steuergerät mit integriertem io-Funkempfänger für einen kabelgebundenen Antrieb (230 V AC). Dieser kann über die integrierten Tasten wie bei herkömmlichen Wandsendern bedient werden oder auch zentral über einen Funkwand- bzw. Funkhandsender. Darüber hinaus ist der Antrieb nun auch in das Smart-Home-System TaHoma einbindbar - mit Nutzung aller Funkvorteile wie z. B. Wenn-Dann-Bedingungen, individuelle Szenarien oder Automatikbefehle. - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes bzw. Einfahren der Markise - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes bzw. Ausfahren der Markise - Stellschalter zur Aktivierung / Deaktivierung der Automatik - Dipschalter zur Auswahl des Bedienmodus: Rollladen, Markise, Screen, Raffstore, Innenjalousie, Fenster, Vorhang Lieferumfang: Funkmotorsteuergerät inkl. Smoove Rahmen Pure Betriebsspannung: 220-240V ~50/60Hz Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3A /cos phi >0,6 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 40 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP30 Laufzeit Antrieb: max. 4 Min. Funkfrequenz: 868-870 MHz Anzahl einlernbarer io 1W-Sender: bis 9 Anzahl einlernbarer io Sensoren: bis 3 Maße (BxHxT): 50 x 50 x 22 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist Smart home Ready by Somfyund lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung TaHoma Switchintegrieren ¿ die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,51*
€ 104,24*
€ 5,95*
ab € 83,61*
€ 104,34*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,47*
€ 106,28*
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 107,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,17*
€ 113,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.