Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät 5V/1A 12108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Ladegerät 5V/1A 12108
USB-Ladegerät 5V/1A 12108
Artikel-Nr.:
     3517K-63262185
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00012108
EAN/GTIN:
     4007249121080
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

USB-Ladegerät 5V/1A 12108

Zur Ladung/Stromversorgung aller MP3-Player mit fest installiertem Akku, die über eine USB -Buchse mit Strom versorgt werden können
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100..240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
USB
Montageart:
Steckdose
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,52*
€ 10,82*
3 Tage
860
€ 4,99*
ab € 7,53*
€ 10,83*
€ 3,90*
ab € 8,53*
€ 12,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,23*
€ 13,28*
€ 3,50*
ab € 21,46*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223352
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00125127
ab € 21,38*
Ähnlich
Hama
00210562
ab € 5,99*
Ähnlich
Hama
00125129
ab € 19,36*
Ähnlich
Hama
00125128
ab € 11,67*
Ähnlich
Hama
00125139
ab € 14,87*
Ähnlich
Hama
00200014
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.