Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Ständer Staffelei f.191cm,75Zoll 118099


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV-Ständer Staffelei f.191cm,75Zoll 118099
TV-Ständer Staffelei f.191cm,75Zoll 118099
Artikel-Nr.:
     3517K-63270537
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118099
EAN/GTIN:
     4047443422736
Suchbegriffe:
Staffelei
TV-Standfuß
hama tv-standfuß
staffelei

TV-Ständer Staffelei f.191cm,75Zoll 118099

TV-Stand "
Staffelei-Design"
, freistehender Design-TV-Bodenständer für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94-191 cm (37"
-75"
), Kabelmanager, Lieferumfang: 1 TV-Stand "
Staffelei-Design"
, 1 Schraubensatz, 3 Kabelclips, 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
751 mm
Höhe:
1334 mm
Tiefe:
540 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,26*
€ 112,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 97,35*
€ 112,90*
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 117,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,93*
€ 120,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,72*
€ 209,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220870
ab € 106,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.