| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910646889 Herst.-Nr.: TXS-2402SET EAN/GTIN: 4007754226836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IMG STAGELINE TXS-2402SET Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Funk Schalter Funk, Funk 2.4GH Mit dem TXS-2402SET wird der Einstieg in die digitale Funkübertragung zum besonderen Klangerlebnis. Die Signalübertragung im 2,4-GHz-Bereich ist äußerst stabil und überzeugt durch die hohe Störsicherheit. Dabei kommt das System ohne Kompander aus, was für eine außerordentliche Dynamik und der einzigartigen Klangqualität der Stimmübertragung sorgt. Das Signal wird nicht verdichtet". Da zwei Systeme parallel betrieben werden können, sind 4 Mikrofon-Übertragungsstrecken zeitgleich einsetzbar. Das System ist anmelde- und gebührenfrei. Die äußerst einfache, komfortable Bedienung der Geräte und das formschöne Design machen das TXS-2402SET für den Anwender zu einem echten digitalen Ereignis. Digitales, drahtloses 2-Kanal-PLL-Mikrofonsystem, 2,4 GHz 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzteil Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung 2 Systeme parallel nutzbar (entspricht 4 Mikrofon-Übertragungsstrecken) 16 Frequenzen (2404-2476 MHz) pro Kanal am Sender einstellbar Autokonfiguration des Empfängers per Funk Lautstärke pro Kanal einstellbar 6,3-mm-Klinkenausgang für Mischsignal Mikrofonkapseln mit Supernierencharakteristik Anmelde- und gebührenfrei in der EU Hohe Störsicherheit durch digitale Übertragung 2 Systeme parallel nutzbar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N/A, 4007754226836, IMG StageLine, TXS-2402SET |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |