| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63502278 Herst.-Nr.: 3133 EAN/GTIN: 4050571273224 |
| |
|
| | |
| Druckschalter 1-10bar (S), G 1/4" DRSS 10 Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (Vakuumschalter: Messing), Membrane: NBR (Vakuumschalter: FKM), DRSS/ DRSO 150: Kolben 1.4305 mit NBR-Dichtung Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (Vakuumschalter -5°C bis max. +120°C) Rückschaltdifferenz: 5 - 15 % Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Kabelanschluss: über Schraubklemmen M 3 Medien: Hydrauliköl, Maschinenöl, Terpentin, Heizöl, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *mit Steckanschluss AMP 6,3 x 0,8 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,99* | € 35,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 26,19* | € 35,27* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,68* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|