Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißmuffe Rp 1/2"-34,0mm MUR 12 AS ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR12ASST Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
MUR12ASST Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), ST 37-2
Artikel-Nr.:
     3517K-63519126
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9520
EAN/GTIN:
     4050571509538
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe

Anschweißmuffe Rp 1/2"-34,0mm MUR 12 AS ST

*D = 18,5 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,72*
€ 1,24*
3 Tage
36890
€ 8,90*
ab € 0,73*
€ 1,25*
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.