Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

MUR12ASST Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR12ASST Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
MUR12ASST Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
Exemplarische Darstellung: Muffe / Halbmuffe zum Anschweißen, (EN 10241 / DIN 2986), ST 37-2
Artikel-Nr.:
     955-MUR 12 AS ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 12 AS ST
EAN/GTIN:
     4050571509538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
anschweißmuffe
MUR12ASST Anschweißmuffe Rp 1/2"-34mm, ST 37-2 (DIN2986-voll)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST 37-2
Baulänge:
voll
L:
34 MM
D:
26,6 MM
Gewinde:
Rp 1/2"
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: MUR12ASST, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Muffen, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Verschraubungen, DIN 2986, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Einschweiß-Muffen, EN 10241
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 0,72*
€ 1,23*
Lager 955
24704
€ 8,90*
ab € 0,73*
€ 1,24*
€ 3,90*
ab € 1,19*
€ 1,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.