Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Hub 160mm Edelstahl TM 125/160 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-63563065
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     273084
EAN/GTIN:
     4050571698317
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Hub 160mm Edelstahl TM 125/160 ES

Werkstoffe: Kopf, Fuß, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4401, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.797,53*
€ 1.921,55*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.797,45*
€ 1.922,49*
Frei Haus
ab € 1.816,02*
€ 1.940,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,55*
€ 2.286,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.901,83*
€ 2.263,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,32*
€ 2.192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,24*
€ 2.156,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,53*
€ 2.139,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.