Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstecker 9mm Schlauch KSS 9 NW10 BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSS9NW10BA Kupplungsstecker (NW10) 9 (3/8")mm Schlauch, Messing vernickelt
KSS9NW10BA Kupplungsstecker (NW10) 9 (3/8")mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     3517K-63567791
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32918
EAN/GTIN:
     4050571454784
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...

Kupplungsstecker 9mm Schlauch KSS 9 NW10 BA

Werkstoffe: Typ MS-vernickelt: Gehäuse Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR Typ MS/Stahl: Gehäuse: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Typ CEJN: Gehäuse Stahl/Messing verzinkt, Dichtung: NBR, Typ 1.4305: Gehäuse und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,43*
€ 57,00*
2 Tage
71
€ 5,90*
ab € 44,54*
€ 57,11*
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 58,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.