Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriesatz LR1 D080BT-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesatz LR1 D080BT-03
Batteriesatz LR1 D080BT-03
Artikel-Nr.:
     3517K-63863980
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A1013
EAN/GTIN:
     4011395285688

Batteriesatz LR1 D080BT-03

Batterietyp: 4x LR1 für elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil.
Weitere Informationen:
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 11,58*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 8,515*
€ 12,025*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,32*
4
€ 3,90*
ab € 8,7725*
€ 12,3925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,025*
€ 14,30975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,485*
€ 13,66715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,975*
€ 13,06025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,395*
€ 12,37005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,515*
€ 10,13285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.