Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriesatz LR1 D080BT-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesatz LR1 D080BT-03
Batteriesatz LR1 D080BT-03
Artikel-Nr.:
     6012B-63863980
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A1013
EAN/GTIN:
     4011395285688

Batteriesatz LR1 D080BT-03

Batterietyp: 4x LR1 für elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil.
Weitere Informationen:
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,12*
€ 11,49*
4
€ 5,00*
ab € 8,505*
€ 11,955*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 12,22*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 8,7625*
€ 12,3225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,3225*
€ 14,66378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6325*
€ 13,84268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2325*
€ 13,36668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,6325*
€ 12,65268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7625*
€ 10,42738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 49,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.