Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC BU 89050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 890.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Werma 890.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     3517K-63961396
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.500.00
EAN/GTIN:
     4049787009994
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder

Dauerleuchte BWM 12-230VAC/DC BU 89050000

Signalleuchte für Ampelkombinationen Innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Eine mögliche Auswahl an passenden Leuchtmitteln finden Sie im Bereich Zubehör.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,02*
€ 44,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,15*
€ 44,65*
€ 3,90*
ab € 35,20*
€ 45,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,50*
€ 46,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 47,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 8,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,66*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 32,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.54
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.55
ab € 12,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.56
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.58
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.64
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.65
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.67
ab € 21,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.68
ab € 17,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.75
ab € 20,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.