Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure Operator Terminal Expert HMIEELCZLSPAZZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-63962558
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIEELCZLSPAZZ
EAN/GTIN:
     3606480939730
Suchbegriffe:
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht

EcoStruxure Operator Terminal Expert HMIEELCZLSPAZZ

EcoStruxure Operator Terminal Expert, HMI Konfigurationssoftware zum Erstellen von Bedieneroberflächen für die Harmony HMI-Reihe. DieBuildtime Basic Einzellizenz kann auf 1 Station installiert werden und ist als digitale Lizenz erhältlich. Sie ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von HMI Runtime-Anwendungsbildschirmen, die Automatisierungssysteme in Harmony HMIs und iPCs steuern.
Weitere Informationen:
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 232,19*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,08*
€ 232,66*
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 234,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 237,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,79*
€ 254,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
HMIRTWCZLSPAZZ
ab € 362,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.